PHOENIX CONTACT - PHC0829058 UC-WMCO 2,1 (21X3) OG CUS SCHEDA UNICARD - 0829058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356538626
Codice prodotto
PHC0829058
Cod. produttore
0829058
Produttore
PHC
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,6 ... 2,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm


