pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829044 UC-WMCO 1,6 (21X3) OG CUS SCHEDA UNICARD - 0829044

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829044 UC-WMCO 1,6 (21X3) OG CUS SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356538480

Codice prodotto

PHC0829044

Cod. produttore

0829044

Produttore

PHC

Colore:

Arancione

Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, diametro cavi: 1,3 ... 1,6 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm