pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829037 UC-WMCO 1,6 (12X3) OG CUS SCHEDA UNICARD - 0829037

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829037 UC-WMCO 1,6 (12X3) OG CUS SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356538411

Codice prodotto

PHC0829037

Cod. produttore

0829037

Produttore

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,3 ... 1,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm