pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828993 EML (100X40)R SR CUS ETICHETTA SIGLATURA - 0828993

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828993 EML (100X40)R SR CUS ETICHETTA SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 0.075 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356857147

Codice prodotto

PHC0828993

Cod. produttore

0828993

Produttore

PHC

Colore:

Argento

Lunghezza:

0.075 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

100 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

40 mm

Etichetta, Rotolo, argento/opaco, siglatura custom, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 40 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm