pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828992 WML 20 (31X25)R CUS SEGNACAVI - 0828992

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828992 WML 20 (31X25)R CUS SEGNACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356856584

Codice prodotto

PHC0828992

Cod. produttore

0828992

Produttore

PHC

Colore:

Bianco

Targhetta per cavi, Rotolo, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 8 ... 21,7 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 21,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 31 mm