pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828991 WML 7,5 (17X9)R CUS SEGNACAVI - 0828991

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828991 WML 7,5 (17X9)R CUS SEGNACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356856577

Codice prodotto

PHC0828991

Cod. produttore

0828991

Produttore

PHC

Targhetta per cavi, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, diametro cavi: 2,9 ... 7,6 mm, diametro cavo: ≤ 7,6 mm, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm