PHOENIX CONTACT - PHC0828884 US-EMLP (20X9) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828884

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Lunghezza - 0.55 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4046356558853
Codice prodotto
PHC0828884
Cod. produttore
0828884
Produttore
PHC
Colore:
Argento
Lunghezza:
0.55 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
20 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
9 mm
Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 75, altezza del campodi testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm


