pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828879 Targhetta in plastica - 0828879

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828879 Targhetta in plastica

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 0.55 mm

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356558822

Codice prodotto

PHC0828879

Cod. produttore

0828879

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

0.55 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

16.9 mm

Senza alogeni:

no

Altezza:

14.9 mm

Le schede offrono spazio per la scrittura.