PHOENIX CONTACT - PHC0828873 US-EMLP (15X5) YE SIGLATURE UNISHEET - 0828873

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 5 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 kg CO₂eq
EAN
4046356558778
Codice prodotto
PHC0828873
Cod. produttore
0828873
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
5 mm
Altezza:
14.85 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


