PHOENIX CONTACT - PHC0828848 US-EMP (27X15) YE SIGLATURE UNISHEET - 0828848

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 14.9 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356558518
Codice prodotto
PHC0828848
Cod. produttore
0828848
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
14.9 mm
Altezza:
26.9 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


