PHOENIX CONTACT - PHC0828798 Targhetta in plastica - 0828798

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.55 mm
Colore metallizzato - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356558921
Codice prodotto
PHC0828798
Cod. produttore
0828798
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.55 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
27 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
12.1 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


