pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828797 Targhetta in plastica - 0828797

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828797 Targhetta in plastica

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 7.93 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356558891

Codice prodotto

PHC0828797

Cod. produttore

0828797

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

7.93 mm

Altezza:

27 mm

Le schede offrono spazio per la scrittura.