PHOENIX CONTACT - PHC0828793 US-EMLP (17X15) SIGLATURE UNISHEET - 0828793

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 15 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
4046356558747
Codice prodotto
PHC0828793
Cod. produttore
0828793
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
15 mm
Altezza:
17 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


