PHOENIX CONTACT - PHC0828792 Targhetta in plastica - 0828792

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 7 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356558730
Codice prodotto
PHC0828792
Cod. produttore
0828792
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
7 mm
Altezza:
17 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


