PHOENIX CONTACT - PHC0828778 Cartellino ad innesto - 0828778

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 17.6 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356558532
Codice prodotto
PHC0828778
Cod. produttore
0828778
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
17.6 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
27 mm
Senza alogeni:
no
Altezza:
18 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


