PHOENIX CONTACT - PHC0828770 US-WMT (30X4) SEGNACONDUTTORI - 0828770

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Diametro del cavo - 1.5...14 mm
Lunghezza - 30 mm
Larghezza - 4.3 mm
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
4046356559850
Codice prodotto
PHC0828770
Cod. produttore
0828770
Produttore
PHC
Materiale:
Altro
Diametro del cavo:
1.5...14 mm
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
4.3 mm
Colore:
Bianco
Con etichetta:
sì
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Altro
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniSheet singolarmente secondo le vostre indicazioni.


