pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828743 UCT-TMF 4 YE MATERIALI UNICARD - 0828743

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828743 UCT-TMF 4 YE MATERIALI UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare - 4.2 mm

  • Colore - Giallo

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356523585

Codice prodotto

PHC0828743

Cod. produttore

0828743

Produttore

PHC

Dimensione modulare:

4.2 mm

Colore:

Giallo

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 90, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 3,4 mm