pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828735 UCT-TM 5 YE MATERIALI UNICARD - 0828735

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828735 UCT-TM 5 YE MATERIALI UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Senza

  • Direzione di codifica - Orizzontale e verticale

  • Dimensione modulare - 5.2 mm

  • Colore - Giallo

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4046356523509

Codice prodotto

PHC0828735

Cod. produttore

0828735

Produttore

PHC

Stampa:

Senza

Direzione di codifica:

Orizzontale e verticale

Dimensione modulare:

5.2 mm

Colore:

Giallo

Senza alogeni:

Etichettatura per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0828735 - UCT-TM 5 YE MATERIALI UNICARD