PHOENIX CONTACT - PHC0828554 UC-TMN 10 SCHEDA UNICARD - 0828554

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare - 10 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356519120
Codice prodotto
PHC0828554
Cod. produttore
0828554
Produttore
PHC
Dimensione modulare:
10 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
sì
Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 48, altezzadel campo di testo: 3,97 mm, larghezza del campo di testo: 9,45 mm


