PHOENIX CONTACT - PHC0828512 UC-TM 6 PL-60 SCHEDA UNICARD - 0828512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
60 PZ
EAN
4046356556095
Codice prodotto
PHC0828512
Cod. produttore
0828512
Produttore
PHC
Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm


