pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828344 UC1-TMF 6 OG CUS SCHEDA UNICARD - 0828344

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828344 UC1-TMF 6 OG CUS SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare - 6.2 mm

  • Colore - Arancione

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356485272

Codice prodotto

PHC0828344

Cod. produttore

0828344

Produttore

PHC

Dimensione modulare:

6.2 mm

Colore:

Arancione

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 5,45 mm