pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828339 UC1-TMF 5 OG CUS SCHEDA UNICARD - 0828339

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828339 UC1-TMF 5 OG CUS SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare - 5.2 mm

  • Colore - Arancione

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356485227

Codice prodotto

PHC0828339

Cod. produttore

0828339

Produttore

PHC

Dimensione modulare:

5.2 mm

Colore:

Arancione

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 4,45 mm