PHOENIX CONTACT - PHC0828335 Segnamorsetti - 0828335

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare - 4.2 mm
Colore - Giallo
Senza alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356485180
Codice prodotto
PHC0828335
Cod. produttore
0828335
Produttore
PHC
Dimensione modulare:
4.2 mm
Colore:
Giallo
Senza alogeni:
sì
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 3,45 mm


