pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828210 UC1-TMF 6 OG SCHEDA UNICARD - 0828210

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828210 UC1-TMF 6 OG SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Arancione

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356480529

Codice prodotto

PHC0828210

Cod. produttore

0828210

Produttore

PHC

Colore:

Arancione

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 5,45 mm