pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828205 UC1-TMF 5 RD SCHEDA UNICARD - 0828205

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828205 UC1-TMF 5 RD SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356480581

Codice prodotto

PHC0828205

Cod. produttore

0828205

Produttore

PHC

Colore:

Rosso

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 4,45 mm