pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828188 UC1-TM 5 BU SCHEDA UNICARD - 0828188

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828188 UC1-TM 5 BU SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Blu

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356480406

Codice prodotto

PHC0828188

Cod. produttore

0828188

Produttore

PHC

Colore:

Blu

Senza alogeni:

sì

Segnamorsetti, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 4,55 mm