PHOENIX CONTACT - PHC0828130 Etichetta per custodia ME ... UT ... - 0828130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.075 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356484138
Codice prodotto
PHC0828130
Cod. produttore
0828130
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.075 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
44.3 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
76.3 mm
Etichetta per custodia ME ... UT ..., Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 200, altezza del campo di testo: 76 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm