PHOENIX CONTACT - PHC0828097 UC-EMLP (20X8) SR SCHEDA UNICARD - 0828097

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.3 mm
Larghezza - 20 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 8 mm
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356471299
Codice prodotto
PHC0828097
Cod. produttore
0828097
Produttore
PHC
Lunghezza:
1.3 mm
Larghezza:
20 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
8 mm
Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm


