PHOENIX CONTACT - PHC0828093 UC-EMLP (60X30) SR CUS SCHEDA UNICARD - 0828093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.2 mm
Larghezza - 60 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,06 Kg CO₂-eq
EAN
4046356471442
Codice prodotto
PHC0828093
Cod. produttore
0828093
Produttore
PHC
Lunghezza:
1.2 mm
Larghezza:
60 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
30 mm
Targhetta in plastica, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 3, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


