PHOENIX CONTACT - PHC0828010 UC-WMC 1,9 (15X4) BU SCHEDA UNICARD - 0828010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356471701
Codice prodotto
PHC0828010
Cod. produttore
0828010
Produttore
PHC
Siglatura di conduttori, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 1,2 ... 1,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo ditesto: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


