pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0827903 UC-EMLP (49X15) SCHEDA UNICARD - 0827903

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0827903 UC-EMLP (49X15) SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1.15 mm

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356461719

Codice prodotto

PHC0827903

Cod. produttore

0827903

Produttore

PHC

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1.15 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

48.95 mm

Magnetico:

no

Senza alogeni:

sì

Altezza:

14.95 mm

Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm