PHOENIX CONTACT - PHC0827657 Cartellino ad innesto - 0827657

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Lunghezza - 15 mm
Larghezza - 60 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356447973
Codice prodotto
PHC0827657
Cod. produttore
0827657
Produttore
PHC
Colore:
Argento
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
60 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
15 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


