PHOENIX CONTACT - PHC0827655 Cartellino ad innesto - 0827655

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Lunghezza - 26.9 mm
Larghezza - 27 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356447935
Codice prodotto
PHC0827655
Cod. produttore
0827655
Produttore
PHC
Colore:
Argento
Lunghezza:
26.9 mm
Larghezza:
27 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
27 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


