PHOENIX CONTACT - PHC0827633 UC-EMP (27X15) CUS SCHEDA UNICARD - 0827633

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 14.8 mm
Larghezza - 27 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356447850
Codice prodotto
PHC0827633
Cod. produttore
0827633
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
14.8 mm
Larghezza:
27 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
15 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


