PHOENIX CONTACT - PHC0827631 UC-EMP (27X8) CUS SCHEDE UNICARD - 0827631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 8 mm
Larghezza - 27 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4046356447799
Codice prodotto
PHC0827631
Cod. produttore
0827631
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
8 mm
Larghezza:
27 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
8 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


