PHOENIX CONTACT - PHC0827626 Cartellino ad innesto - 0827626

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 15 mm
Larghezza - 17 mm
Senza alogeni - sì
Altezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356447690
Codice prodotto
PHC0827626
Cod. produttore
0827626
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
17 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
15 mm
Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm


