PHOENIX CONTACT - PHC0827600 UC-WMCO 3,6 (21X4,5) RD SCHEDA UNICARD - 0827600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
4046356445511
Codice prodotto
PHC0827600
Cod. produttore
0827600
Produttore
PHC
Colore:
Rosso
Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 2,9 ... 3,6 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm


