PHOENIX CONTACT - PHC0827586 UC-WMCO 3,6 (12X4,5) BU SCHEDA UNICARD - 0827586

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356444255
Codice prodotto
PHC0827586
Cod. produttore
0827586
Produttore
PHC
Segnaconduttori, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,9 ... 3,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo:4,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


