PHOENIX CONTACT - PHC0827577 UC-WMCO 2,9 (21X3,5) OG SCHEDA UNICARD - 0827577

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356445139
Codice prodotto
PHC0827577
Cod. produttore
0827577
Produttore
PHC
Segnaconduttori, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,1 ... 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm


