pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0827573 UC-WMCO 2,9 (21X3,5) YE SCHEDA UNICARD - 0827573

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0827573 UC-WMCO 2,9 (21X3,5) YE SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356445092

Codice prodotto

PHC0827573

Cod. produttore

0827573

Produttore

PHC

Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,1 ... 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm