pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0827549 UC-WMCO 2,1 (21X3) YE SCHEDA UNICARD - 0827549

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0827549 UC-WMCO 2,1 (21X3) YE SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356444781

Codice prodotto

PHC0827549

Cod. produttore

0827549

Produttore

PHC

Colore:

Giallo

Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 1,6 ... 2,1 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 40, altezzadel campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm