pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0827465 ZBF 16 CUS SIGLATURA DI MORSETTI - 0827465

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0827465 ZBF 16 CUS SIGLATURA DI MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare - 16 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356431446

Codice prodotto

PHC0827465

Cod. produttore

0827465

Produttore

PHC

Dimensione modulare:

16 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

sì

Striscia Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 5, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm