PHOENIX CONTACT - PHC0827016 UC-WMC 5,6 (30X8) RD CUS SIGLATURA CONDU - 0827016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
4046356478847
Codice prodotto
PHC0827016
Cod. produttore
0827016
Produttore
PHC
Colore:
Rosso
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, diametro cavi: 4,2 ... 5,6 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


