PHOENIX CONTACT - PHC0827011 UC-WMC 5,6 (23X8) YE CUS SIGL. CONDUTTOR - 0827011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4046356478793
Codice prodotto
PHC0827011
Cod. produttore
0827011
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, diametro cavi: 4,2 ... 5,6 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


