PHOENIX CONTACT - PHC0826986 UC-EMLP (22X22) YE CUS SCHEDA UNICARD - 0826986

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Lunghezza - 1.2 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4046356448093
Codice prodotto
PHC0826986
Cod. produttore
0826986
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Lunghezza:
1.2 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
21.9 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
21.9 mm
Targhetta in plastica, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 22 mm


