PHOENIX CONTACT - PHC0826974 UC-EMLP (27X27) YE CUS SCHEDA UNICARD - 0826974

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Lunghezza - 1 mm
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4046356448062
Codice prodotto
PHC0826974
Cod. produttore
0826974
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Lunghezza:
1 mm
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
26.9 mm
Senza alogeni:
sì
Altezza:
26.9 mm
Targhetta in plastica, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


