pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0824941 ZB 10 CUS SIGLATURA PER MORSETTI - 0824941

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0824941 ZB 10 CUS SIGLATURA PER MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Altro

  • Dimensione modulare - 10.2 mm

  • Colore - Bianco

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356358941

Codice prodotto

PHC0824941

Cod. produttore

0824941

Produttore

PHC

Stampa:

Altro

Dimensione modulare:

10.2 mm

Colore:

Bianco

Senza alogeni:

sì

Nastro Zack, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezzadel campo di testo: 10,15 mm