PHOENIX CONTACT - PHC0824605 UC-TM 10 CUS SCHEDE UNICARD - 0824605

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Altro
Dimensione modulare - 10.2 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356359375
Codice prodotto
PHC0824605
Cod. produttore
0824605
Produttore
PHC
Stampa:
Altro
Dimensione modulare:
10.2 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
sì
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 48, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezzadel campo di testo: 9,6 mm


