PHOENIX CONTACT - PHC0824597 UC-TM 8 CUS SCHEDE UNICARD - 0824597

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Altro
Dimensione modulare - 8.2 mm
Colore - Bianco
Senza alogeni - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4046356359290
Codice prodotto
PHC0824597
Cod. produttore
0824597
Produttore
PHC
Stampa:
Altro
Dimensione modulare:
8.2 mm
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
sì
Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 56, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7,6 mm


