pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0824284 EML (100X73)R YE CUS ETICHETTE SIGLATURA - 0824284

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0824284 EML (100X73)R YE CUS ETICHETTE SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 0.08 mm

  • Colore metallizzato - no

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356351539

Codice prodotto

PHC0824284

Cod. produttore

0824284

Produttore

PHC

Colore:

Giallo

Lunghezza:

0.08 mm

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Larghezza:

100 mm

Senza alogeni:

sì

Altezza:

73 mm

Etichetta, Rotolo, ordinabile: su righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 73 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm